Gabinete para Almacenamiento de Tambos Inflamables - Vertical, Puertas Manuales, 110 Galones

Mantienen tambos seguros y fuera de peligros. Para gasolina y líquidos inflamables.
  • Sostiene tambos de 30 a 55 galones. Repisa ajustable. Rodillos de acero para cargar y descargar fácilmente.
  • Acero de doble pared calibre 18.
  • Cumplen con los estándares NFPA, IFC y OSHA.
  • Rampa opcional se vende por separado.
El código OSHA 29 CFR 1910.106 determina que no más de
60 galones pueden ser líquidos Clase I, Clase II o Clase III.
HECHO EN EUA - 10 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-3686M Vertical 593465" 110 1 622 $96,976 $94,908  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $112,492.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interior: 55 1/2 x 30 3/4 x 61" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisa: 55 1/4 x 14" (Ancho x Profundidad)
  • Rodillos:
    • 27" entre el ancho del marco
    • Espacio: 6"
    • Los rodillos reducen la altura utilizable en 4".
  • Orificio para Candado (Diámetro): 3/8"
TALLA:
  • No pasarán por una puerta estándar (altura de 32").
CAPACIDAD:
  • Repisa: 350 lbs.
  • Colector: 14.98 galones
USO:
  • Se oxidará si se lo expone a entornos húmedos o exteriores.
CUMPLIMIENTO:
  • 38 estados requieren gabinetes autocerrables.
    • Las ordenanzas locales prevalecen sobre las directrices estatales.
    • Hay municipios dentro de los estados que pueden tener regulaciones diferentes al resto del estado.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
  • Sin aprobación de FM.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO150 x 86 x 165 cm59 x 34 x 65"
CAPACIDAD416 L110 gal.
PESO282 kg622 lbs.
PARTES:
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
  • H-3686-SHELF Repisa para Gabinetes para Almacenamiento de Tambos Inflamables de 110 Galones
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:56:17 PM; USWEB32