Silla Estibable de Tela con Descansabrazos - Negra

Sillas resistentes y duraderas se estiban de manera ordenada cuando no se utilizan.
  • Apariencia y confort clásicos para áreas de descanso y recepción.
  • Asiento de espuma acojinada de 2 ½" de grosor y respaldo de 2".
  • Armazón de acero. Acabado pulvirrevestido.
  • Se estiban hasta 5 de alto para almacenamiento práctico.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 10+
H-3734BL Tela c/ Descansabrazos 19 x 17 1/2" 300 19" 23 $2,068 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,398.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 24 1/4 x 21 1/4 x 32 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto) 
  • Respaldo: 18 1/2 x 12 1/2" (Ancho x Alto)
  • Altura del Reposabrazos desde la Base de la Silla: 27 1/2"
  • Patas (Diámetro): 1"
  • 5 Sillas Estibables: 24 1/2 x 30 x 44" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Patas: calibre 15
MATERIAL:
  • Tela: 100% poliéster
  • Apoyabrazos: Polipropileno sin acolchado
COMPATIBILIDAD:
  • Las sillas sin descansabrazos no se estibarán sobre las sillas con brazos.
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye patas de nivelación.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 44 cm19 x 17 1/2"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTURA DE ASIENTO48 cm19"
PESO10.5 kg.23 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4115 Plataforma con Ruedas para Sillas Estibables
  • H-5039 Diablito para Sillas Estibables
PARTES:
  • H-3733-FEET Tapas de Nivelación para Sillas Estibables
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:55:25 AM; USWEB29