Mesa de Elevación Operada con Batería - Estándar, 1,650 lb, 40 x 20"

MÓVIL

Mesa de elevación operada con batería puede ir a donde sea en cualquier momento.
  • Levante cargas hasta 5 veces más rápido con solo apretar un botón.
  • Motor pesado de CD de 1 HP levanta objetos pesados fácilmente.
  • 100 levantamientos por carga: 24 voltios, batería de 30 Ah con cargador integrado no requiere mantenimiento.
  • Ruedas de poliuretano: 2 giratorias con seguro, 2 rígidas.
MODELO
NO.
PLATAFORMA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-3768 40 x 20" 1,650 16 3/4" 38 3/4" 6" 353 $67,496  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $78,295.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Plataforma (Reales): 39.4 x 20.1 x 2.2" (Largo x Ancho x Grosor)
  • Largo Total: 53"
  • Altura del Asa: 37"
  • Ruedas (Ancho): 1.97"
MATERIAL:
  • Acero
CARACTERÍSTICAS:
  • Velocidad de Elevación: 9 segundos desde la altura mínima hasta la altura máxima.
USO:
  • Sistema de Batería:
    • Tipo: AGM (Fibra de Vidrio Absorbente) 
    • (4) Baterías de 12 Voltios y 15 Ah
    • Cargue completamente la batería antes de usar para no dañar las celdas.
    • Las elevaciones por carga están basadas en un uso continuo.
    • El cargador se enchufa en salidas eléctricas estándar de 120 voltios.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PLATAFORMA LARGO x ANCHO102 x 51 cm40 x 20"
CAPACIDAD748 kg1,650 lbs.
ALTURA MÍNIMA43 cm16 3/4"
ALTURA MÁXIMA98 cm38 3/4"
DIÁMETRO DE LA LLANTA152 mm6"
PESO160 kg353 lbs.
PARTES:
  • H-3960 Interruptor para Subir/Bajar para Mesa de Elevación Operada con Batería
  • H-3966 Cargador para Mesa de Elevación Operada con Batería
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:16:36 PM; USWEB12