Gabinete para Corrosivos - Acero, Puertas Autocerrables, 45 Galones

Proteja su lugar de trabajo de corrosivos y ácidos peligrosos.
  • Capacidad de repisa de 350 lbs. Repisas ajustables.
  • Charolas de polietileno removibles y repisas inclinadas.
  • Acabado pulvirrevestido azul resistente a químicos.
  • Doble pared de acero calibre 18.
  • Cumple con los estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobado por FM.
  • Las puertas se cierran automáticamente a los 74° (165°F).
HECHO EN EUA
10 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-3776S Acero 431865" 45 2 303 $47,432 $45,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $55,021.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interior: 39.8 x 14.8 x 61.1" (Ancho x Prof. x Alto)
  • Repisas: 39 3/8 x 14" (Ancho x Profundidad)
  • Orificio para Candado (Diámetro): 3/8"
MATERIAL:
  • Repisas: Acero Galvanizado
TEMPERATURA:
  • Clasificación Ignífuga: 163 °C (325 °F) por 10 minutos
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye:
    • (3) Bandejas plásticas amarillas para revestir repisas y sumideros.​​​​​​​
    • (2) llaves
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 3".
CAPACIDAD:
  • Colector: 5 galones
USO:
  • No exponer a ambientes mojados, húmedos o exteriores (se oxida).
CUMPLIMIENTO:
  • 38 estados requieren gabinetes autocerrables.
    • Las ordenanzas locales prevalecen sobre las directrices estatales.
    • Hay municipios dentro de los estados que pueden tener regulaciones diferentes al resto del estado.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
PARTES:
  • Las bandejas de polietileno no están incluidas al comprar repisas adicionales.
    • Bandejas de Reemplazo: H-3777
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO109 x 46 x 165 cm43 x 18 x 65"
CAPACIDAD170 L45 gal.
PESO137 kg303 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4837 Plataforma con Ruedas para Gabinetes para Almacenamiento de Inflamables de 30 y 45 Galones - Negra
  • H-4837Y Plataforma con Ruedas para Gabinetes para Almacenamiento de Inflamables de 30 y 45 Galones - Amarilla
PARTES:
  • H-1563-ADD Repisa Adicional para Gabinetes Estándar para Almacenamiento de Inflamables - 30 y 45 Galones, 114/198 L
  • H-1565-LINK Enlaces Fusibles para Gabinetes para Almacenamiento de Inflamables - Puertas Manuales
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
  • H-3777 Charola de Polietileno de Gabinetes para Pesticidas - 38 1/2 x 14"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 06:11:01 PM; USWEB26