Estantería de Acero Industrial - 36 x 12 x 75", 91 x 30 x 191 cm

Estantería multiuso para almacenes, cuartos de inventario y talleres de máquinas.
  • Repisas de acero calibre 20. Vigas soldadas al frente y atrás. Acabado pulvirrevestido.
  • Soporta hasta 800 lbs. por repisa.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Incluye soportes en cruz laterales y traseros.

    Estantería de Acero Industrial
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-3841 361275" 6 800 70 $6,336 $6,072 $5,808  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,349.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Repisa: 35 11/16 x 11 3/4" (Ancho x Profundidad)
  • Exteriores:
    • Ancho: Agregue 1/2" a las dimensiones listadas.
    • Profundidad: Agregue 3/16" a las dimensiones listadas.
  • Soportes Laterales (Largo):
    • Lado: 23"
    • Posterior: 44 7/8"
GROSOR:
  • Postes: calibre 14
  • Soportes Laterales/Traseros: calibre 11
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Cálculo de "Capacidad Total de la Unidad":
    • Cantidad de Repisas, Incluyendo Parte Superior e Inferior ,Menos 2) x Capacidad de Repisa
  • Ex.: 6 - 2= 4 x 800 lbs = 3,200 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 30 x 191 cm36 x 12 x 75"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO32 kg70 lbs.
PARTES:
  • H-2883-BKSWY Soporte Posterior para Estantería de Acero Industrial - 36"
  • H-2886-CLIPS Clips para Estantería de Acero Industrial
  • H-3353-POST Postes para Estantería de Acero Industrial - 75"
  • H-3353HDWR Paquete de Tornillería para Estantería de Acero Industrial
  • H-3841-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero Industrial - 36 x 12"
  • H-3841-SDSWY Soporte Lateral para Estantería de Acero Industrial - 12"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:44:37 AM; USWEB29