Red de Racks para Tarimas - Capacidad de 2,500 lb, 96 x 96", 244 x 244 cm

Malla de nylon resistente con borde de cuerda evita que los artículos se caigan del rack.
  • Mantiene a trabajadores y productos a salvo de lesiones y daños.
  • Se sujeta fácilmente a los postes con los cinchos incluidos. No requiere herramientas.
MODELO
NO.
PARA RACK
ANCHO x ALTO
CLASIFICACIÓN
DE CARGA (LBS.)
USO
SUGERIDO
TAMAÑO
DE MALLA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-3919 96 x 96" 2,500 Tambos,
Rollos de Papel
4 x 4" 5 $5,940 $5,676  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,890.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 99 x 96"
GROSOR:
  • Borde de Cuerda: 5/16"
  • Redes: 4.1 mm
USO:
  • Cinchos:
    • Por Red: 32
    • Repuestos: S-11132 Cinchos Negros de Nylon UV de 24"
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con lo estipulado por la Enmienda Berry.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA RACK ANCHO x ALTO244 x 244 cm96 x 96"
CLASIFICACIÓN DE CARGA1134 kg2,500 lbs.
TAMAÑO DE LA MALLA102 x 102 mm4 x 4"
PESO2.3 kg.5 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:04:35 AM; USWEB29