Estibador Completamente Eléctrico - Elevación de 62"

ELÉCTRICO

Mueva y eleve tarimas en centros de distribución y megatiendas.
  • Radio compacto de 54" para dar vuelta.
  • Motor de propulsión de 700 watts, motor de elevación de 2,000 watts.
  • Centro de carga de 24" apto para tarimas hasta de 48".
  • Las patas se ajustan de 38" a 52", apto para la mayoría de las tarimas.
  • 4 horas de servicio por carga: dos baterías recargables de 12 voltios, 75 Ah con cargador integrado.
  • Llantas de poliuretano ruedan suavemente. Radio de giro de 180°.
PRESTO
MODELO
NO.
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTURA
MÍNIMA
ALTURA
MÁXIMA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-3936 42 x 13-27" 2,200 lbs. 3/4" 5' 2" 10" / 4" 1,200 $217,184  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $251,933.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • Se debe retirar de la tarima con una grúa, montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado (no con un patín hidráulico).
    • Pase una eslinga de nylon por los orificios en la parte de arriba del Estibador y levante.
  • Dimensiones Totales de Envío: 77 x 48 x 86" (Largo x Ancho x Alto)
  • Requiere un espacio libre de al menos 48" de ancho para pasar por pasillos o puertas.
DIMENSIONES:
  • Largo Total: 68"
  • Ancho de Pasillo Recomendado: 8'
  • Altura del Mástil: 79"
  • Horquillas:
    • Grosor: 1 1/2"
    • Ancho: 6 1/4"
    • Ancho Entre Horquillas:
      • Interior: 1/4 - 14 1/4"
      • Exterior: 12 1/2 26 3/4"
  • Patas Ajustables:
    • Alto: 5 5/8"
    • Ancho:
      • Interior: 40 - 50"
      • Exterior: 48 - 58"
USO:
  • Las horquillas solo se mueven en dirección ascendente y descendente, no hacia adelante y atrás.
GARANTÍA:
  • Garantía limitada de 1 años
NÚMERO DE MODELO:
  • Presto: PPS2200-62NAS
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
HORQUILLA LARGO x ANCHO107 x 33 - 69 cm42 x 13 - 27"
CAPACIDAD DE CARGA998 kg2,200 lbs.
ALTURA MÍNIMA7 cm2 3/4"
ALTURA MÁXIMA157 cm5' 2"
DIÁMETRO DE LA LLANTA254 mm/102 mm10"/4"
PESO544 kg1,200 lbs.
PARTES:
  • H-3936-LLANTA Llanta de Carga para Estibador Completamente Eléctrico
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
03/08/2025 06:29:38 PM; USWEB12