Uline Carrito Especializado para Fleje de Acero Tipo Listón

Sostiene múltiples rollos de fleje de hasta 2" a la vez.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-396 Acero Tipo Listón 70 lbs. $7,590 $7,370  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,804.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Total: 25 1/2 x 16 1/2 x 40" (Largo x Ancho x Alto)
  • Bandejas:
    • Superior/Inferior: 14 1/2 x 7 1/2 x 5" (Largo x Ancho x Alto)
    • (3) Secciones en la Bandeja Superior (Interior): 7 1/4 x 4 3/4 x 5" Cada Una
  • Llantas: 2 3/4 x 10" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Cart: Treated steel, powder coat painted to prevent rust.
  • Wheels: Rubber and steel
USO:
  • No tiene freno.
  • La tensión del rollo evita que los flejes se desenrollen.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO DE ENVÍO32 kg70 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 08:42:08 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000