Kit de Trapeador de Alta Calidad para Polvo - 72"

Atracción fatal para polvo, mugre y desechos.
  • Fabricado con 2 capas de hilos de algodón lavable cosidos a un soporte sintético.
  • Hechos para durar.
MODELO
NO.
ANCHO DESCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3 6+
H-3987 72" Alta Calidad Cabeza para Polvo,
Mango de Fibra de Vidrio
y Marco
$1,540 $1,460 $1,360  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,786.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho Real: 74"
  • Profundidad del Trapeador:
    • Estructura de Metal: 5"
    • Reverso de Poliéster: 6"
    • Total de Cabeza del Trapeador: 12"
  • Mango: 64 x 1" (Largo x Diámetro)
MATERIAL:
  • Cabeza: cosida, hilo anudado de 2 vueltas, que no se deshilacha.
  • Mango: Una pieza, fibra de vidrio con cabeza de metal de 3"
  • Estructura: Metal
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado:
    • Posconsumo: 48%
    • PET: 12%
USO:
  • Capacidad de giro en 360 grados cuando se levanta el mecanismo blanco de bloqueo.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Ciclo de lavado suave.
  • No usar blanqueador.
  • Centrifugar a baja velocidad.
ESPECIFICACIONES:
  • No es antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO183 cm72"
ACCESORIOS:
  • S-19687 Cabeza de Repuesto para Trapeador de Alta Calidad para Polvo - 72"
PARTES:
  • H-865-HANDLE Mango de Repuesto Universal para Trapeador para Polvo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/03/2020 03:37:54 a. m.; USWEB6 -0-0/0.0-1