Plataforma con Ruedas para Contenedor de Carga a Granel - 48 x 45"

Mueva contenedores para carga a granel más rápida y fácilmente entre estaciones de trabajo.
  • Armazón con reborde de 2" evita que se muevan los contenedores durante la transportación.
  • Agrega 6 3/4" a la altura de los contenedores.
  • Fabricación de acero soldado de uso pesado.
  • Ruedas fenólicas de 5": 4 giratorias con seguro.
  • Use con Contenedores Plegables y Rígidos para Carga a Granel de 48 x 45".
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-4056 48 x 45" Fenólica de 5" 2,800 lbs. 85 $7,766  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,008.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES
  • Totales: 48 3/4 x 45 3/4 x 8 1/2"
  • Ruedas:
    • Altura Total: 6 1/2"
    • Espacio del Orificio Ranurado para Perno: 2 5/8 x 3 5/8" a 3 x 3"
    • Diámetro del Orificio para Perno: 3/8"
    • Placa: 4 x 4 1/2"
GROSOR:
  • Acero pulvirrevestido calibre 11
  • Placa de Rueda: 0.21"
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (0° - 120°F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Dureza de la Rueda: 90 (Escala Shore D)
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Fenólicas de 5", Giratorias con Freno: H-4057
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO122 x 114 cm48 x 45"
TIPO DE LLANTA127 mm, FenólicaFenólicas, 5"
CAPACIDAD DE CARGA1,270 kg2,800 lbs.
PESO39 kg85 lbs.
PARTES:
  • H-4057 Rueda Fenólica para Plataformas con Ruedas para Contenedor de Carga a Granel, 5 x 2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:13:10 PM; USWEB12