Tarima de Aluminio - 48 x 48"

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Almacene alimentos en cámaras de congelación o químicos en laboratorios farmacéuticos.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Fáciles de limpiar con vapor, hidrolavadoras o tallándolas.
  • Exentas de NIMF 15 para exportaciones.
  • Fabricación completamente soldada dura 4 veces más que la madera o el plástico.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA RACK 1 3 5+
H-4063 48 x 48" 30,000 5,000 5,000 54 lbs. $11,440 $11,198 $10,978  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,270.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto: 5 1/4"
  • Abertura para Horquilla: 3 1/2"
MATERIAL:
  • 100% Aluminio
  • Impermeable
CAPACIDAD:
  • Rack (Sin Soportes de Rack desde Adelante hacia Atrás o para Repisa): 5,000 lbs
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente a UV
ESPECIFICACIONES:
  • No cumplen con normas FDA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 122 cm48 x 48"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO13,605 kg30,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA2,268 kg5,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN RACK2,268 kg5,000 lbs.
PESO DE ENVÍO24 kg54 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:40:51 PM; USWEB12