Banda Transportadora de Rodillos por Gravedad - Uso Ligero, 12" x 10'

Auxiliar de almacén. Deslice sus productos por la banda transportadora manual por gravedad.
  • Recomendadas para exhibir productos en líneas de envío o en áreas de ensamble.
  • Rodillos de giro libre mejoran la velocidad de empaque.
  • 3" de distancia entre los centros de los rodillos.
  • Marco de acero calibre 12.
  • Una con ganchos los marcos de acero para alargar el recorrido.
  • Use con Soportes en H, se venden por separado.

    Rodillo por Gravedad
Rodillos de 1 3/8" de Diámetro
* Capacidad basada en una carga real distribuida de forma equitativa
MODELO
NO.
ANCHO LARGO DE
SECCIÓN
CAP. DE
MARCO* (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
TOTAL ENTRE MARCOS 1 2+
H-4069 12" 10" 10' 310 68 $7,880 $7,480  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,140.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Estructura: 2 1/2" Alto x 1" Borde
  • Eje (Diámetro): 1/4" 
  • Espacio Entre Rodillos: 1 5/8"
MATERIAL:
  • Armazón: Acero pulvirrevestido
  • Rodillos: Acero Galvanizado
CARACTERÍSTICAS:
  • (40) Rodillos
  • Baleros: con sello de laberinto y engrasados
CAPACIDAD:
  • Armazón: 31 lbs por pie
USO:
  • Para estabilidad, los 3 rodillos siempre deben estar debajo del producto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO TOTAL30 cm12"
ANCHO ENTRE MARCOS25 cm10"
LARGO DE LA SECCIÓN3 M10'
CAPACIDAD DEL MARCO*141 kg310 lbs.
PESO31 kg68 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-6906 Rieles Laterales para Banda Transportadora de Rodillos por Gravedad - 5'
PARTES:
  • H-4074 Rodillos de Repuesto para Bandas Transportadoras de Rodillos por Gravedad de Uso Ligero - 10"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/18/2020 12:14:58 a. m.; USWEB7 -0-0/0.0-1