Tapa para Contenedores de Carga a Granel - 32 x 30"

Las tapas mantienen el contenido libre de polvo y desechos durante envíos y almacenamiento.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
APTA PARA CONTENEDOR PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-4110 32 x 30" H-1213, H-2093, H-4051, H-8926 $1,804  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $2,092.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Agrega 2" a la altura del Contenedor para Carga a Granel.
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49° C (0° - 120° F)
USO:
  • La tapa se apoya sobre el borde del recipiente (no se traba ni cierra a presión).
  • Al estibar sobre la tapa, las puertas abatibles y los paneles laterales deben estar en posición vertical y completamente fijos en su lugar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO81 x 76 cm32 x 30"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:13:10 PM; USWEB12