Silla de Tela para Trabajo - Gris

Diseño ergonómico con ajuste neumático.
  • Asiento y respaldo de espuma de 3" de grosor.
  • El asiento y el respaldo se ajustan de manera independiente.
  • Inclinación estándar con tensión ajustable.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-4111GR Para Trabajo 19 x 17" 275 17-21" 30 $3,718 $3,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,312.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 19 x 21 x 43" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 x 20" (Ancho x Alto)
  • Base (Diámetro): 25"
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Tela: 100% polipropileno
  • Respaldo: Espuma de 3" de grosor
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Ángulo de respaldo
    • Traba de inclinación ajustable
    • Altura de respaldo
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD48 x 43 cm19 x 17"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE43-53 cm17-21"
PESO14 kg30 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:07 AM; USWEB29