Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo

La combinación perfecta entre comodidad y soporte.
  • Asiento de 5" de grosor con respaldo de malla contorneada.
  • Inclinación sincronizada con tensión ajustable.
  • Descansabrazos acojinados y ajustables.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-4114 Malla 21 x 21" 275 18-22" 48 $6,468 $6,182  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,502.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 25 x 26 x 42" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 x 22" (Ancho x Alto)
  • Altura de los Descansabrazos (a la Altura Más Baja del Asiento):
    • Ajuste Más Bajo: 24 3/8"
    • Ajuste Más Alto: 27 1/4"
  • Base (Diámetro): 28"
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Asiento: Tapizado en tela de malla
  • Respaldo: Pantalla 100% de Malla de Poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
  • Base/Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación Synchro
    • Tensión de inclinación
    • Altura del descansabrazos
  • Elevación con gas clase 3
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 53 cm21 x 21"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO22 kg48 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
  • H-4114-LARM Descansabrazos Izquierdo para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
  • H-4114-RARM Descansabrazos Derecho para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:46 AM; USWEB29