Silla Moderna de Piel - Negra

Siéntese con estilo. Diseño elegante y sobrio para oficinas modernas.
  • Tapizado acanalado de piel regenerada. Espuma acojinada.
  • Asiento y respaldo de 2 1/2" de grosor.
  • Descansabrazos y base de acero cromado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4120BL Piel 21 x 18" 275 18-22" 42 $6,468 $6,182  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,502.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 23 1/2 x 24 3/4 x 38 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 20 x 21" (Ancho x Alto)
  • Altura del Descansabrazos:
    • Altura Más Baja del Asiento: 25"
    • Altura Máxima del Asiento: 28 7/8"
  • Base (Diámetro): 25"
  • Ruedas: 1 1/2 x 2" (Ancho x Diám.)
MATERIAL:
  • Base: Acero cromado
  • Ruedas: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajustes:
    • Altura de asiento
    • Bloqueo de la inclinación del poste
    • Inclinación estándar
    • Tensión de inclinación
  • Elevación con gas clase 3
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria:
    • Aspiradora para eliminar tierra suelta.
    • Se puede usar jabón suave y agua para eliminar las manchas solubles en agua.
  • Limpieza Profunda: Use 50% solución de alcohol isopropílico y agua.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD53 x 46 cm21 x 18"
CAPACIDAD125 kg275 lbs.
ALTO AJUSTABLE46-56 cm18-22"
PESO19 kg42 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
PARTES:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
  • H-4114-GAS Pistón de Gas para Silla de Malla de Alta Calidad para Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:04 AM; USWEB29