Uline Patín Hidráulico - Freno de Mano, 48 x 27", 122 x 69 cm

Patines hidráulicos confiables a un precio accesible.
  • Detiene las cargas con seguridad sin forzar la espalda. Además, mejor control en pendientes.
  • Control manual de 3 posiciones - Elevar, bajar, neutral.
  • Altura mínima de 3" y máxima de 7.5".
  • Llantas de poliuretano de 7". Llantas de poliuretano de 3" para horquilla.
  • Radio de giro de 210°.
  • Ver video.

    Dimensiones del Patín Hidráulico
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4121 Freno de Mano 48 x 27" 5,500 lbs. 181 $17,336 $16,786  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,109.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 64 x 47 1/2" (Largo x Altura)
  • Horquillas: 
    • Ancho: 6 3/8"
    • Grosor: 1 7/8"
    • Distancia Entre Horquillas (Interior): 14 3/8"
TEMPERATURA: 
  • --20° a 45° C (-4° a 113° F )
  • Es posible que el líquido del sistema hidráulico no funcione adecuadamente en temperaturas inferiores a -5 °F (23 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Ruedas que no dejan marcas
  • Depósito interno de aceite
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Volante Grande: H-4121-STEER
  • Rueda (de Carga) de la Horquilla: H-5599
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE HORQUILLA LARGO X ANCHO122 x 69 cm48 x 27"
CAPACIDAD DE CARGA2,495 kg5,500 lbs.
PESO82 kg181 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2456 Tope para Patín Hidráulico
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-5599 Llanta de Poliuretano para Horquilla de Patines Hidráulicos Uline - 3 x 3 3/4", 76 x 95 mm
  • H-2900-302 Resorte del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC102 Ensamble de la Cadena para Patines Hidráulicos Industriales Uline
  • H-2708-AC322 Ensamble de la Bomba para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC235 Eje para Patines Hidráulicos Uline - 5 11/64", 13 cm
  • H-4197 Kit de Sellos de la Bomba para Patines Hidráulicos Industriales Uline
  • H-4121-BKCBL Cable del Freno para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
Partes Adicionales:
  • H-2185-236S Rondana para Armazón de la Horquilla para Patín Hidráulico de Acero Inoxidable Uline - 1 3/64"
  • H-2186-217ZS Rodillo Intermedio para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2186-218 Rodillo Extensor para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2186-237 Recipiente para Grasa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2186-313 Placa de Empuje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2186-314 Anillo de Retención de la Bomba Hidráulica para Patines Hidráulicos Uline - 2 11/64"
  • H-2186-315 Balero de Dirección para Patines Hidráulicos Uline - 56.26 x 77.89 x 17.77mm
  • H-2186-337 Cubierta del Balero para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-104 Tuerca de Ajuste para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-109A Casquillo del Rodillo de Presión para Patines Hidráulicos Uline - 19/32 x 21/32"
  • H-2708-205 Eje del Brazo Oscilante para Patines Hidráulicos Uline - 1 7/8"
  • H-2708-21248 Varilla de Empuje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-317 Tuerca para Placa de la Palanca para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-318 Tornillo de Palanca para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC101 Varilla de Liberación para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC105 Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC106 Pasador Elástico para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/3", 33 MM
  • H-2708-AC107 Casquillo para Eje del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 47/64 x 39/64"
  • H-2708-AC108 Pasador del Rodillo del Asa para Patines Hidráulicos Uline - 2 3/8"
  • H-2708-AC109 Rodillo de Presión del Asa para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC116 Pasador Elástico para Patines Hidráulicos Uline - 33/64"
  • H-2708-AC117 Asa de Control para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC118 Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC119 Pasador Elástico para Patines Hidráulicos Industriales Uline - 25/32"
  • H-2708-AC121 Tablero de Empuje para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC122 Pasador de Cabeza Plana para Patines Hidráulicos Uline - 29/64"
  • H-2708-AC208 Anillo de Retención de la Junta para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC209 Junta para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC211 Tuerca para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC225 Rondana de la Llanta de Carga para Patines Hidráulicos Uline - 1"
  • H-2708-AC230 Pasador con Resorte para Patines Hidráulicos Uline - 1 1/4"
  • H-2708-AC231 Perno para Patines Hidráulicos Uline - 2 5/8"
  • H-2708-AC232 Rodillo de Entrada para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC233 Tuerca de Bloqueo para Rodillo de Entrada para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-AC306 Cubierta para Polvo de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Industriales Uline
  • H-2708-AC308 Rondana de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline -1"
  • H-2708-AC309 Balero de la Llanta de Dirección para Patines Hidráulicos Uline - 20 x 47 x 14 mm
  • H-2708-AC321 Cartucho de Válvula para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2708-PIN Pasador de Junta para Patines Hidráulicos Uline - 2 1/16"
  • H-2900-19 Eje del Rodillo para Patines Hidráulicos Uline - 6 3/8"
  • H-2900-216 Eje de la Rueda de Carga para Patines Hidráulicos Uline - 4 5/32"
  • H-2900-219 Pasador Elástico para Patines Hidráulicos Uline - 1 17/64"
  • H-2900-222 Estructura del Rodillo para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2900-301 Tapa del Resorte para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2900-325 Sello para Patines Hidráulicos Uline
  • H-2900-326 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 1 3/8", 3.5 cm
  • H-2900-327 Anillo a Prueba de Polvo para Patines Hidráulicos Uline - 1 43/64"
  • H-2900-328 Varilla de Pistón para Patines Hidráulicos Uline - 10 15/16
  • H-2900-331 Anillo Tórico para Patines Hidráulicos Uline - 9/16"
  • H-2900-LEVER Placa de la Palanca para Patines Hidráulicos Industriales y de Levantamiento Rápido Uline
  • H-4121-402 Pasador de la Bisagra para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline - 2 3/8"
  • H-4121-403 Pasador de Retención para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-4121-404 Enlace del Freno para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-4121-405LN Contratuerca para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-4121-408 Pasador Giratorio para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline - 2 1/4"
  • H-4121-416PS Funda Protectora para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-4121-BKPAD Almohadillas de Freno para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-4121-RKARM Brazo Balancín para Patines Hidráulicos Industriales y de Levantamiento Rápido Uline
  • H-4121-STEER Llanta de Dirección de Caucho para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline - 7 x 2"
  • H-4121HANDLE Ensamble del Asa para Patín Hidráulico con Freno de Mano Uline
  • H-5390 Etiqueta Adhesiva para Patines Hidráulicos Uline - "5500LB CAPACITY"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 09:07:29 AM; USWEB27