Escalera de Fibra de Vidrio con Extensión - 20'

WERNER®

Trabajar a cierta altura requiere escaleras industriales de alta calidad.
  • Seguras para uso eléctrico. Largueros de fibra de vidrio no conductivos.
  • Capacidad de carga de 300 lbs.
  • Escuadras reforzadas.
  • Trabas de resorte aseguran la escalera en alturas hasta de 17'.
  • La altura se ajusta usando la cuerda y polea de uso pesado.
  • Escalones antiderrapantes en forma de D, almohadillas de caucho.
  • Placas con tachones para seguridad en terreno suave.
Tipo 1A. Cumple con los Estándares ANSI y OSHA.
MODELO
NO.
ALTO ALTURA MÁX. DE
TRABAJO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4137 20' 17' 300 lbs. 45 $8,712 $8,052  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,105.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Altura Máxima de Pie: 13'4"
    • Alcance: 19'
    • Plegada: 10'7"
  • Diámetro del Peldaño: 1 5/8" 
  • Ancho:
    • Extensión: 16"
    • Base (Patas Exteriores): 19"
    • Rieles Delanteros: 3 5/16"
    • Borde: 1 3/16"
CARACTERÍSTICAS:
  • La sección de la base se puede separar y usar como una escalera simple.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALTO6.1 M20'
ALTURA MÁX. DE TRABAJO5.2 M17'
CAPACIDAD DE CARGA136 kg300 lbs.
PESO20 kg45 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2022 03:24:29 AM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000