Uline Carrito Utilitario con Repisa Plana y Llantas Neumáticas - 44 x 25 x 37"

Ruede suavemente artículos grandes sobre superficies irregulares.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
CANTIDAD
DE REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4146 44 x 25 x 37" 500 lbs. 2 70 $9,086 $8,668  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,539.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones de la gráfica incluyen las ruedas.
  • Interior:
    • Repisa Inferior: 32 9/16 x 23 11/16"
    • Bandeja con Asa: 4 3/4 x 22 3/16"
  • Espacio Entre Repisas: 19 1/4"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
CAPACIDAD:
  • Repisa: 250 lbs.
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Rígidas de 8": H-3328GR-R
  • Giratorias de 8": H-3328GR-S
  • Kit (2 Rígidas, 2 Giratorias y Tornillería): H-2505CASKIT
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)112 x 64 x 94 cm44 x 25 x 37"
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
PESO32 kg70 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-3328BL-R Rueda Neumática - Rígida, 8 x 2 1/2", Negra, 203 mm x 64 mm
  • H-3328BL-S Rueda Neumática - Giratoria, 8 x 2 1/2", Negra, 203 mm x 64 mm
  • H-3328BL-SWB Rueda Neumática - Giratoria con Freno, 8 x 2 1/2", Negra, 203 mm x 64 mm
  • H-3328GR-SWB Rueda Neumática - Giratoria con Freno, 8 x 2 1/2", Gris, 203 mm x 64 mm
  • H-8316GR Paneles de Gabinete para Carritos Utilitarios Uline - Grises
  • H-8316R Paneles de Gabinete para Carritos Utilitarios Uline - Rojos
  • H-9847 Multicontacto para Carritos Utilitarios Uline
  • H-9851 Ganchos para Carritos Utilitarios Uline
PARTES:
  • H-2505-HDWR Bolsa de Tornillería para Carritos Utilitarios con Llantas Neumáticas Uline
  • H-2505BL-BTQ Repisa Inferior para Carritos Utilitarios Uline - 32 x 24", Negra
  • H-3325BLTOPQ Repisa Superior para Carritos Utilitarios con Repisa Plana Uline - 44 x 25", Negra
  • H-3328GR-R Rueda Neumática - Rígida, 8 x 2 1/2", Gris, 203 mm x 64 mm
  • H-3328GR-S Rueda Neumática - Giratoria, 8 x 2 1/2", Gris, 203 mm x 64 mm
  • H-3977 Pata Negra para Carritos Utilitarios Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:25:59 PM; USWEB12