Rack de Almacenamiento de Artículos Grandes - Repisas de Alambre, 96 x 24 x 96", 244 x 61 x 244 cm

Almacene sus artículos más pesados, extraanchos o voluminosos. Hasta 2,150 lbs. por repisa.
  • Repisa de malla de acero galvanizado. Aberturas de 2 x 4" previenen acumulación de polvo y mugre, maximizan la eficiencia del aspersor contra incendios.
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 2".
  • Postes verticales de acero soldado con refuerzos transversales para máxima resistencia. Acero calibre 14 de uso pesado.
  • Incluye 4 soportes por repisa.
  • Placas soldadas en las patas para instalación en piso.
  • Repisas Adicionales y Unidades Complementarias disponibles.

    Racks de Almacenamiento de Artículos Grandes
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4328 96 x 24 x 96" 3 12 2,150 210 $16,896 $16,236  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,599.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Exteriores:
    • Ancho: Agregue 4 3/4" a las dimensiones listadas.
    • Profundidad: Agregar 1/4" a las dimensiones listadas.
  • Alto de la Viga: 3"
  • Orificios de Instalación de la Placa Base: 9/16" de diámetro
GROSOR:
  • Repisas: varilla de alambre calibre 4
CARACTERÍSTICAS:
  • Vigas/Postes: acero pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Totales:
    • La capacidad total está basada en el número de repisas usadas.
      • Multiplique la capacidad del estante por la cantidad de estantes utilizados para obtener la capacidad total de la unidad. ​​​​​​​
    • La unidad no deberá exceder las 17,000 lbs. con distancia máxima de 24" entre repisas.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
  • Cada repisa puede sostener  16 soportes.
  • Los racks no son para aplicaciones sísmicas.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Se puede montar en el suelo con el H-3722 Kit para Instalación en Concreto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO244 x 61 x 244 cm96 x 24 x 96"
CAPACIDAD DE REPISA975 kg2,150 lbs.
PESO95 kg210 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-5362 Pintura para Retoque para Lockers de Una Puerta de Alto Uline - 12 oz, Grises
  • H-8666 Divisores de Racks - 24 x 10", 61 x 25 cm
PARTES:
  • H-2874-BPS24 Soporte de Repisas para Racks de Almacenamiento de Artículos Grandes - 24"
  • H-2875-SCREW Tapones de Seguridad de Racks para Almacenamiento de Artículos Grandes
  • H-4322-ADD Repisa Adicional para Racks de Almacenamiento de Artículos Grandes - Repisa de Alambre, 96 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/08/2026 01:40:20 AM; USWEB13