Organizador con Repisas para Gavetas - 36 x 18 x 39" con Gavetas Transparentes de 7 x 18 x 4", 91 x 46 x 99 cm

¡Organícese! Las gavetas ofrecen fácil acceso a partes y accesorios pequeños.
  • Armazón de acero pulvirrevestido no requiere mantenimiento, no se oxida ni corroe.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • Gavetas transparentes para identificar rápidamente el contenido.
  • Gavetas de plástico para repisas resistentes a la humedad se deslizan y ajustan para acceso fácil.

    Organizadores con Repisas para Gavetas
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL RACK
ANCHO x PROF. x ALTO
TAMAÑO DE GAVETA
ANCHO x LARGO x ALTO
GAVETAS/
RACK
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4424 361839" 7184" 30 90 $10,164 $9,636  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,790.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Gavetas:
    • Las dimensiones exteriores se muestran en la gráfica.
    • Interiores: 5 1/2 x 16 1/2 x 4" (Ancho x Largo x Alto)
  • Riostras:
    • Laterales: 35 1/2"
    • Posteriores: 39 5/8"
  • Foto: Las repisas se muestran con 4 3/4" de distancia.
GROSOR:
  • Repisas: calibre 22
  • Postes: calibre 14
CARACTERÍSTICAS:
  • Las gavetas se pueden dividir en 8 compartimentos con separadores opcionales.
CAPACIDAD:
  • Repisa (Distribuida Uniformemente): 400 lbs
  • Toda la Unidad: 1,900 lbs.                 
INCLUYE:
  • (40) Gavetas S-16296 pero solo 30 encajan en el rack.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE RACK ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 99 cm36 x 18 x 39"
TAMAÑO DE GAVETAS ANCHO X LARGO X ALTO18 x 46 x 10 cm7 x 18 x 4"
PESO41 kg90 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-13397D Separadores de Gavetas - 7 x 4", Negros, 18 x 10 cm
  • S-21114 Portaetiquetas e Insertos de Plástico para Gavetas de Repisa - 3 x 3/4", 8 x 2 cm
PARTES:
  • H-1770-FERRETERíA Paquete de Tornillería para Organizador con Repisas para Gavetas
  • S-16296 Gavetas de Plástico Transparente para Repisas - 7 x 18 x 4", 18 x 46 x 10 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:47:22 PM; USWEB29