Organizador con Repisas para Gavetas - 36 x 12 x 39" con Gavetas de Cartón Blancas de 4 x 12 x 4 12", 91 x 30 x 99 cm

¡Organícese! Las gavetas ofrecen fácil acceso a partes y accesorios pequeños.
  • Armazón de acero pulvirrevestido no requiere mantenimiento, no se oxida ni corroe.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • Gavetas de cartón blancas brindan acceso fácil.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL RACK
ANCHO x PROF. x ALTO
TAMAÑO DE GAVETA
ANCHO x LARGO x ALTO
GAVETAS/
RACK
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4429 361239" 4121/2" 48 67 $5,148 $4,884  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,971.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Riostras:
    • Laterales: 35 1/2"
    • Posteriores: 39 5/8"
  • Foto: Las repisas se muestran con 4 3/4" de distancia.
GROSOR:
  • Repisas: calibre 22
  • Postes: calibre 14
CAPACIDAD:
  • Repisa (Distribuida Uniformemente): 400 lbs
  • Toda la Unidad: 1,900 lbs.                 
INCLUYE:
  • (50) Gavetas S-704 pero solo 48 encajan en el rack.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE RACK ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 30 x 99 cm36 x 12 x 39"
TAMAÑO DE GAVETAS ANCHO X LARGO X ALTO10 x 30 x 11 cm4 x 12 x 4 1/2"
PESO30 kg67 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:46:14 PM; USWEB29