Jiffy® Vaporizador para Ropa - J-4000 Uso Comercial

Desarrugue y dele vida a sus vestidos, cortinas y manteles.
  • Apagado automático para mayor seguridad.
  • Ruedas giratorias a 360°.
  • Manguera flexible de 5 1/2 pies.
  • Para usar todo el día en tiendas departamentales y tintorerías. Resistencia de 1,500 watts.
HECHO EN EUA
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
DE AGUA
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4474 J-4000 Uso Comercial 1 Galón 61" 26 $12,650 $12,100  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,674.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Carcasa Exterior: Sólida de aluminio fundido
  • Cabezal para Vapor: Plástico de Alto Impacto 
  • Tanque de Vapor Interno: Acero inoxidable grado 304
CARACTERÍSTICAS:
  • Todos los coples de latón.
  • Cableado para alta temperatura de colores (alambre trenzado con silicón).
USO:
  • Calienta en 15-20 minutos.
  • 1 1/2 - 2 horas de vapor continuo cuando está en la configuración de vapor.
  • Para uso industrial.
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
ACCESORIOS:
  • Para limpiar la unidad, se recomienda el Limpiador Líquido para Vaporizador Jiffy S-22096.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE AGUA3.8 L1 gal.
ALTO160 cm61"
PESO12 kg26 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:04:08 PM; USWEB29