Postes de Acero Inoxidable para Control de Multitudes

Da la apariencia de ir por la alfombra roja.
  • Recomendada para museos, restaurantes, teatros y eventos especiales.
  • Postes de acero inoxidable de 2" de grosor con base pesada de 19 lbs. No se vuelca.
  • Cuerda de Terciopelo se vende por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ALTO DIÁMETRO
DEL POSTE
DIÁMETRO
DE BASE
PESO
(LBS.)
PRECIO POR CAJA DE 2 (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 5+
H-4488 Postes para Control
de Multitudes
38" 2" 14" 39 $4,026 $3,740 caja(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,670.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

GROSOR:
  • Pared calibre 18 (0.048")
COMPATIBILIDAD: 
  • No compatible con letreros ni exhibidores.
EMPAQUE:
  • Se envía plano y sin ensamblar.
  • Se envían 2 postes por caja.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALTO97 cm38"
DIÁMETRO DEL POSTE48 mm2"
DIÁMETRO DE LA BASE36 cm14"
PESO18 kg39 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4489BL Cuerda de Terciopelo para Control de Multitudes - 6', Negra
  • H-4489R Cuerda de Terciopelo para Control de Multitudes - 6', Roja
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:52:20 PM; USWEB29