Uline Sistema de Trapeador de Microfibra para Uso Pesado - 18", 46 cm

Haga menos viajes a la cubeta. Almohadillas de microfibra retienen más agua que los trapeadores tradicionales para una limpieza más eficiente.
  • Remueve más mugre, polvo y desechos sin químicos.
  • Cambie las almohadillas en segundos con el gancho y felpa integrados.
  • Almohadilla - Hasta 400 lavadas.
MODELO
NO.
ANCHO DESCRIPCIÓN INCLUYE PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-4506 18" Uso Pesado Almohadilla para Trapeador,
Mango de 60" y Armazón
$748 $704 $660  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $867.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Cabeza de Trapeador con Estructura de Metal: 16 x 3 1/2" (Largo x Ancho)
  • Almohadilla: 19 1/2 x 5 3/4"
  • Asa:
    • 60 x 1" (Largo x Diámetro)
      • Largo de Envío: 34"
MATERIAL:
  • Armazón: Aluminio/Polipropileno
  • Mango: Aluminio
CARACTERÍSTICAS:
  • Mango telescópico con orificio para colgar.
USO:
  • Gire el asa para bloquearlo, no la pieza negra.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • No se recomienda usar ni blanqueador ni suavizante.
  • La cabeza del trapeador dura hasta 400 ciclos de lavado.
ESPECIFICACIONES:
  • No antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO46 cm18"
ACCESORIOS:
  • H-4507 Uline Cubeta para Sistema de Trapeador de Microfibra
PARTES:
  • H-4506FRAME Armazón de Metal para Sistema de Trapeador de Microfibra Uline - 16"
  • H-4506HANDLE Mango de Aluminio para Sistema de Trapeador de Microfibra Uline - 60"
  • S-20083 Uline Repuesto de Almohadilla de Microfibra para Uso Pesado - 18", 46 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 04:54:40 PM; USWEB12