Hurricone Secador de Pisos

¡Pisos más seguros en menos tiempo! Reduzca el tiempo de secado un 90%.
  • Secado eléctrico de áreas muy transitadas de hasta 177 pies cuadrados.
  • Batería de 12V brinda 8 horas de funcionamiento por carga.
  • Cono impreso en inglés y español.
  • Ruedas de 2 1/2", 2 con seguro.
  • Incluye cono de 12 x 36", señalamiento "CAUTION" rojo y base de ventilador.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN ESTILO TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4509 Secador de Pisos Bilingüe 151552" 31 $12,320 $12,078  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,291.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Alto sin Letrero: 41"
  • Cable para Cargar: 6'
COMPATIBILIDAD:
  • H-2838 Rubbermaid® Cono de Piso Mojado.
  • Conos de seguridad Lamba System de 36".
CARACTERÍSTICAS:
  • Flujo de Aire Continuo: 360°, 15' de diámetro
  • Sin Cable/Recargable
USO:
  • El letrero de precaución se coloca en la punta del cono con rosca.
    • Mensaje en ambas caras del letrero. 
ESPECIFICACIONES:
  • Ventilador:
    • Vida útil de 50,000 horas
    • Sin Cepillo
  • Fusible de 5 Amp
  • Voltaje Dual de 110/240
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO38 x 38 x 132 cm15 x 15 x 52"
PESO14 kg31 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/18/2026 01:43:05 PM; USWEB14