Rack Móvil para Barras y Tubos - 72 x 36 x 60", 183 x 91 x 152 cm

Organice, almacene y transporte tubos y conductos en el taller o almacén.
  • 3 niveles de doble lado para almacenamiento.
  • Postes de 7" en cada brazo mantienen la carga segura.
  • Construcción de acero completamente soldado, calibre 12 de uso pesado.
  • Ruedas de 8" – 2 giratorias con freno, 2 rígidas.
* Distribuida uniformemente
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
LARGO DE BRAZOS
SUPERIOR/MEDIO/INFERIOR
CAPACIDAD/
UNIDAD (LBS.)*
TIPO DE
LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4543 723660" 6"/10"/14" 4,000 Fenólica 225 $29,436 $28,908  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $34,145.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Reales: 72 1/4 x 36 1/4 x 60 1/4" (Largo x Ancho x Alto)
    • Largo de Brazo Utilizable:
      • Superior: 6 1/2"
      • Medio: 9 1/2"
      • Inferior: 14 1/2"
  • Espacio Entre Niveles: 16"
  • Altura de Plataforma: 11"
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
CAPACIDAD:
  • Nivel Superior: 2,800 lbs distribuidas uniformemente.
  • Nivel del Medio: 1,700 lbs distribuidas uniformemente.
  • Nivel Inferior: 4,000 lbs distribuidas uniformemente.
  • No se pueden superar las 4,000 lbs en total.
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Fenólicas de 8", Rígidas: H-4664R
  • Fenólicas de 8", Giratorias con Freno: H-4664SWB
RUEDAS COMPATIBLES: (No incluye tornillería.)
Poliolefina de 4"Kit: H-2776
Poliuretano de 5" (Gris)H-3173RIGID
H-3173SWVL
Poliolefina de 6"H-3322
Caucho de 6"H-3326
Acero de 6"H-2112*
8" Fenólico, GiratorioH-4664S
Poliolefina de 8"H-3323
Caucho de 8"H-3327
Neumáticas de 8"H-3328
Kit Gris: H-2505CASKIT*
Kit Negro: H-2473CASKIT*
Neumáticas de 10"H-3329
                                                           *Incluye tornillería.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)183 x 91 x 152 cm72 x 36 x 60"
LARGO DE BRAZOS SUP./MEDIOS/INF.152 mm/254 mm/356 mm6"/10"/14"
CAPACIDAD/UNID.*1,814 kg4,000 lbs.
PESO105 kg225 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:33:42 PM; USWEB12