Rack de Alta Capacidad para Carretes - 36 x 24 x 96", 91 x 61 x 244 cm

HECHO EN EUA

Almacene y despache carretes pesados de alambre, cable, tubo, cuerda o cadena.
  • Construcción de acero de uso pesado sostiene carretes hasta de 60" de diámetro.
  • Soportes del eje se ajustan en incrementos de 2".
  • Incluye 4 ejes.
  • Ensamble rápido sin pernos. Las vigas se colocan fácilmente a presión.

    Racks de Alta Capacidad para Carretes
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
EJES
CAPACIDAD/
EJE (LBS.)
CAPACIDAD/
UNIDAD (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4544 362496" 4 2,000 10,000 141 $27,324 $26,400  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $31,695.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Ejes:
    • Ancho Utilizable: 32 1/2"
    • (2) 1.05" de diámetro
    • (2) 1.66" de diámetro
GROSOR:
  • Postes: calibre 14
  • Vigas: calibre 16
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 244 cm36 x 24 x 96"
CAPACIDAD/EJE907 kg2,000 lbs.
CAPACIDAD/UNIDAD4,536 kg10,000 lbs.
PESO64 kg141 lbs.
PARTES:
  • H-4555 Soporte del Eje Izquierdo para Racks de Alta Capacidad para Carretes
  • H-4556 Soporte del Eje Derecho para Racks de Alta Capacidad para Carretes
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:53:18 AM; USWEB29