Pizarrón Blanco Móvil de Porcelana Magnética - 6 x 4'

Pizarrón blanco de doble vista con ruedas le permite organizar una lluvia de ideas en cualquier sala de juntas.
  • Duplique el espacio de escritura con solo voltear el pizarrón.
  • Superficie dura décadas. No se mancha, raya ni oscurece.
  • Marco y soporte de aluminio con charola portamarcadores de largo completo.
  • Pizarrón blanco magnético tiene doble uso como pizarrón blanco y tablero magnético de anuncios.
  • Ruedas giratorias de nylon de 2" de deslizamiento fácil, 2 con seguro.
  • Marcadores y Accesorios para Pizarrones Blancos se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ANCHO x ALTO
ALTO
TOTAL
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4576 Porcelana Magnética 6 x 4' 78" 86 $25,300 $24,200  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $29,348.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Altura Real (Desde el Suelo a la Parte Superior del Pizarrón): 78 1/8"
  • Ancho Total: 77 1/4"
  • Prof. de la Base (Desde el Frente a la Parte Posterior con Ruedas): 23 3/4"
  • Ancho del Armazón: 3/4" 
  • Superficie para Escribir: 47 x 71"
MATERIAL:
  • Superficie: porcelana y acero pintado.
  • Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)
CARACTERÍSTICAS:
  • La superficie de porcelana es más duradera y menos propensa a mancharse o ponerse negra.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO183 x 122 cm6 x 4'
ALTO MÁXIMO198 cm78"
PESO39 kg86 lbs.
PARTES:
  • H-10792 Refuerzos de Patas para Pizarrones Blancos Móviles
  • H-3955-MDSE Pata, Soporte y 2 Ruedas
  • H-4079 Kit de Tornillería para Pizarrones Blancos Móviles
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:09:23 PM; USWEB29