Barrera Vial - 60 x 16 x 24"

Proteja áreas de construcción y dirija el flujo del tránsito.
  • Polietileno de alta densidad con protección UV.
  • Tiras de seguridad reflejantes ayudan a los conductores en condiciones de baja iluminación.
  • Uniones entrelazadas permiten al usuario formar una barricada continua.
  • Llene la barrera vial con arena o agua para mayor estabilidad. Tapa de 4" para llenar, de 2" para desagüe.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO VACÍO
(LBS.)
PESO LLENO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-4583 Barreras Viales 601624" 36 594 $6,446 $6,072  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,477.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
MATERIAL:
  • Lámina Reflejante: 3M Grado Profesional 
CAPACIDAD:
  • 71 Galones
PESO:
  • Lleno con Agua: 594 lbs
  • Lleno con Arena: 923 lbs
USO: 
  • El tapón de drenaje debe estar completamente ajustado para evitar fugas.
    • Se puede usar la Llave para Tuerca de Tambo H-1552
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO152 x 41 x 61 cm60 x 16 x 24"
PESO VACÍO16 kg36 lbs.
PESO LLENO269 kg594 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:23:44 PM; USWEB29