Barrera Vial - 72 x 16 x 35"

Proteja áreas de construcción y dirija el flujo del tránsito.
  • Polietileno de alta densidad con protección UV.
  • Tiras de seguridad reflejantes ayudan a los conductores en condiciones de baja iluminación.
  • Uniones entrelazadas permiten al usuario formar una barricada continua.
  • Llene la barrera vial con arena o agua para mayor estabilidad. Tapa de 4" para llenar, de 2" para desagüe.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO VACÍO
(LBS.)
PESO LLENO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-4584 Barreras Viales 721635" 58 875 $10,604 $10,098  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,300.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
MATERIAL:
  • Lámina Reflejante: 3M Grado Profesional 
CAPACIDAD:
  • 103 Galones
PESO:
  • Lleno con Agua: 875 lbs
  • Lleno con Arena: 1,375 lbs
USO: 
  • El tapón de drenaje debe estar completamente ajustado para evitar fugas.
    • Se puede usar la Llave para Tuerca de Tambo H-1552
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ANCHO x ALTO183 x 41 x 89 cm72 x 16 x 35"
PESO VACÍO26 kg58 lbs.
PESO LLENO397 kg875 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:23:40 PM; USWEB29