Miller® Scorpion Línea de Vida Retráctil Tejida

Previenen accidentes graves en caso de una caída.
  • El tejido autorretráctil de las líneas de vida frena de inmediato.
  • Cubierta resistente y duradera.
  • Gancho giratorio previene que se tuerza.
  • Use con Arneses de Seguridad y Anclajes.

    Gancho de Presión

    GANCHO DE PRESIÓN
    Se sujeta a arneses y puntos de anclaje.

Cumple con ANSI Z359.14
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
(PIES)
CARGA MÁX.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-4622 Scorpion 9 420 3 $9,086 $8,954 $8,844  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,539.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Abertura del Gancho de Presión: 3/4"
NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: MTL-OHS1-01/9FT
MATERIAL:
  • Gancho: Aluminio
  • Cubierta: Termoplástica ​​​​​​​
  • Malla: Poliéster/Vectran ​​​​​​​
USO:
  • De ocurrir una caída, esta línea de vida asegurará 2' de distancia de caída libre para reducir fuerzas abruptas sobre el cuerpo.
  • El indicador de caídas se abrirá si la unidad detecta una caída.
  • No se puede reparar.
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
  • Números de inspección disponibles mediante RFID integrado en el cordón.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO274 cm9 pies
CARGA MÁX.191 kg420 lbs.
PESO1.4 kg.3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:39:05 PM; USWEB29