OHAUS Explorer® Báscula - 4,200 gramos x 0.01 gramos

ANALÍTICA/PRECISIÓN

La báscula más avanzada en su clase. Recomendada para laboratorios de investigación, enseñanza y control de calidad.
  • 14 modos de aplicación, incluyendo: comprobación de peso, pesaje dinámico, conteo de piezas, pesaje porcentual, totalización, llenado, formulación y pesaje diferencial.
  • Conversión a G/KG/OZ/LB/DWT/CT.
  • Pantalla táctil LED grande a colores. Se puede quitar de la base de pesaje.
  • Calibración automática y estabilización rápida para resultados precisos en segundos.
  • Funciona con adaptador AC incluido.
1 AÑO(S) DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAMAÑO DE
PLATAFORMA
CAPACIDAD/
PRECISIÓN
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4738 1/2 x 8" 4200 g x 0.01 g 16 $101,508 $96,360  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $117,749.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 9.06 x 3.86 x 15.47" (Ancho x Alto x Profundidad)
  • Pantalla: 7.68 x 3.54 x 6.06"
  • Cable de Adaptador AC: 6' 6"
MATERIAL:
  • Bandeja: Acero Inoxidable
  • Patas y Carcasa Superior/Inferior: Plástico
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 10 ° - 30 °C (50 ° - 86 °F)
MODOS DE APLICACIÓN:
  • Lista Completa:
    • Revisar peso
    • Pesaje dinámico
    • Conteo de partes
    • Pesaje porcentual
    • Totalizador
    • Relleno
    • Formulación
    • Pesaje diferencial
    • Determinación de la densidad
    • Retención de picos
    • Costeo de ingredientes
    • Ajuste de la pipeta
    • SQC (Control de Calidad Estadístico)
    • Pesaje general
CARACTERÍSTICAS:
  • Comunicación: puertos USB y RS232
  • (4) Sensores sin contacto para operación manos libres.
    • (2) En el exhibidor, (2) En la base
    • Capaz de controlar las funciones de Tara, Cero, Calibración e Impresión.
CUMPLIMIENTO:
  • Sin Certificación de NTEP, Aprobación de Measurement Canada ni Legal para Uso Comercial.
  • El fabricante cumple con las normas ISO 9001:2008.
  • Calibración:
    • Las básculas se calibran antes de salir de las instalaciones del fabricante.
    • Las vibraciones durante el envío pueden hacer que las básculas pierdan la calibración.
    • Uline recomienda que se vuelva a verificar la calibración en el campo antes del primer uso.
    • Consulte las instrucciones para realizar la calibración.
SUMINISTRO DE ENERGÍA:                               
  • Enchufe para Adaptador AC H-5734:
    • 12V, 18W, conector a 120V
    • Se debe utilizar con cable de adaptador H-5735.
NÚMERO DE MODELO:
  • OHAUS: EX4202
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD/PRECISIÓN4200 g x .01 g4200 g x .01 g
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA19 x 20 cm7 1/2 x 8"
PESO DE ENVÍO7 kg16 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-8093 OHAUS Impresora para Básculas
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
09/25/2023 03:46:05 PM; USWEB27 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000