Panel Ranurado - 4 x 8', Listo para Pintarse

Convierta sus paredes en espacio para exhibición de mercancía.
  • Use como está o pinte de cualquier color.
  • Paneles resistentes AnchorTM Core de 4 x 8' y 3/4" de grosor.
  • 15 canales por tabla con separación de 3" desde el centro.
  • Accesorios para Panel Ranurado e Insertos de Aluminio, se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DEL PANEL
ALTO x ANCHO
PANELES/
PAQ.
LBS./
PAQ.
PRECIO POR PAQ. (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-4776 Listo para Pintarse 4 x 8' 2 170 $7,480 $7,216 $7,062 paquete(s) AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,676.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
CAPACIDAD:
  • Aprox.: 
    • Sin Insertos de Aluminio: 35 lbs por canal
    • Con Insertos de Aluminio: 75 lbs por canal
  • El peso debe ser distribuido en forma pareja.
USO:
  • Aclimate paneles a temperatura ambiente por 48 horas antes de la instalación.
  • Insertos de Aluminio (se venden por separado):
    • Se requiere un paquete de H-4773 o H-10993 por panel. 
    • Instale antes que el panel de montaje.
    • Aumenta 2.5 veces la fuerza de agarre si los tornillos para instalación atraviesan el inserto y la lámina ranurada.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluida
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL PANEL (ALTO X ANCHO)122 x 244 cm4 x 8'
PESO/PAQUETE77 kg170 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:55:08 PM; USWEB29