Carrito Combo para Sillas y Mesas

¡Increíble! Almacene hasta 12 mesas y 42 sillas.
  • Armazón resistente de acero pulvirrevestido.
  • Base acojinada protege los bordes de la mesas contra daños.
  • Incluye correas para amarrar.
  • Ruedas giratorias de 4" con seguro.
  • Mesas y sillas plegables se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
SILLAS MESAS 1 3+
H-4787 Dos Niveles 653370" 42 12 73 $9,900 $9,350  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,484.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ganchos Percheros (Diámetro): 7/8"
  • Distancia Entre Clavijas: 9 3/4", luego alterna a 7 1/2".
  • Ruedas (Ancho): 1 1/4"
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
COMPATIBILIDAD:
  • Sostiene lo Siguiente:
ArtículoForma/TamañoCant.
Sillas para Eventos
60
Sillas Plegables de Acero
42
Sillas Plegables de Acero Acojinadas de Tela
42
Sillas Plegables de Acero Grandes y Altas
42
Sillas Plegables Ventiladas
42
Sillas Plegables de Plástico
24
Mesas Plegables EconómicasRectangular/72"+12
Mesas de Plástico para Seminarios72"+12
Mesas Laminadas para Seminarios72"+10
Mesas Plegables de Alta CalidadRectangular/72"+10
Mesas Plegables LaminadasRectangular/72"+10
  • H-3015 Sillas de Plástico Plegables Económicas:
    • Cuelga sillas patas hacia arriba para acomodar las mesas plegables debajo de éstas.
  • H-3016 Sillas de Plástico Plegables de Lujo:
    • Cuelga sillas con el costado derecho hacia arriba para acomodar las mesas plegables debajo de éstas.
  • No compatible con:
    • Mesas de menos de 72" de largo.
    • Mesas Plegables Redondas de todo tamaño.
CAPACIDAD:
  • Ruedas: 220 lbs c/u
RUEDAS DE REPUESTO:
  • TPR (Caucho Termoplástico) de 4" que no deja marcas: H-4787-CSTR
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)165 x 84 x 178 cm65 x 33 x 70"
PESO33 kg73 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:02:05 AM; USWEB29