Uline Diablito de Acero con Asa Curvada - Base Extragrande de 20", Llantas Sólidas

Caballos de batalla de uso pesado, hechos para durar.
  • Base de 20 x 8" para cargas más grandes.
  • Controle las cargas altas con una mano.
MODELO
NO.
TIPO DE
ASA
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4794 Curvada con
Base XL
Caucho Sólido de 10" 800 51" 44 $4,708 $4,444  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,461.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 19.53 x 19.25 x 51.22" (Ancho x Largo x Alto)
  • Llantas (Ancho): 2 3/4"
  • Eje (Diámetro): 5/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Parte posterior curva
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.): H-3358
LLANTAS COMPATIBLES:
Uline
Caucho de 10" (Cap. para 250 lbs.)
H-3357
Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.)
H-100WH
Neumática de 10" (Cap. para 350 lbs.)
H-3359
Neumática Antiponchaduras de 10" (capacidad para 300 lbs.)
H-5454
Magliner
Caucho de 10" (Cap. para 500 lbs.)
H-3379
Neumática de 10" (Cap. para 500 lbs.)
H-3380
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    TIPO DE LLANTA25 cm, Caucho SólidoCaucho Sólido de 10"
    CAPACIDAD DE CARGA363 kg800 lbs.
    ALTO130 cm51"
    PESO20 kg44 lbs.
    PARTES:
    • H-3358 Uline Llanta de Caucho Sólido - Capacidad de 400 lb, 10", 25 cm
    ¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 06:23:14 PM; USWEB12