Rubbermaid® Báscula Digital Utilitaria - 150 lbs x .2 lb

Plataforma antideslizante de acero con diseño de perfil bajo.
  • Indicador desmontable para mesa o pared con cable de 9 pies.
  • Indicador de tara.
  • Conversión a LB/KG.
  • Adaptador AC incluido.
  • Funciona con Batería 9V (no incluida).
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
TAMAÑO DE
PLATAFORMA
CAPACIDAD/
PRECISIÓN
LBS. DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-480 12 x 12 1/2" 150 lbs. x .2 lbs. 10 $3,960 cualq. cant.  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,593.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANTES DE USAR:
  • Calibración:
    • Las básculas se calibran antes de salir de las instalaciones del fabricante.
    • Las vibraciones durante el envío pueden hacer que las básculas pierdan la calibración.
    • Uline recomienda que se vuelva a verificar la calibración en el campo antes del primer uso.
    • Consulte las instrucciones para realizar la calibración.
DIMENSIONES:
  • Cable de Adaptador AC: 6'
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -10 ° - 45 °C (50 ° - 100 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Apagado automático: Se apaga automáticamente después de 2 minutos.
  • No posee una tecla "Tare", pero sí un botón  "Zero/Hold" que cumple la misma tarea.
  • Comunicación: No tiene puerto RS-232. No se puede conectar a una computadora.
ESPECIFICACIONES:
  • Precisión:
    • LBS: .2 
    • KGS: .1 
  • Peso Mínimo de la Unidad: 0.2 lb/0.1 kg
  • No pesa en onzas.
CUMPLIMIENTO:
  • Sin Certificación de NTEP, Aprobación de Measurement Canada ni Legal para Uso Comercial.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA30 x 32 cm12 x 12 1/2"
CAPACIDAD/PRECISIÓN68 kg x 91 g150 lbs. x .2 lbs.
PESO DE ENVÍO5 kg10 lbs.
PARTES:
  • H-479-ADPT40 Adaptador A/C para Báscula Digital Utilitaria Rubbermaid®
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:44:06 PM; USWEB12