Plataforma de Acero con Ruedas para Uso Pesado - 36 x 24"

PARA CARGAS PESADAS

Soporte estable para partes y maquinaria pesadas en fábricas y almacenes.
  • Cubierta de acero calibre 12 al ras para cargar y descargar fácilmente.
  • Los cinchos ocultos no rayan la carga.
  • Cuatro ruedas giratorias de poliolefina de 4".
  • La barra de remolque le facilita jalar cargas pesadas.

    Plataforma de Acero con Ruedas para Uso Pesado
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-4820 Acero 36 x 24" Poliolefina de 4" 2,000 61 $4,708 $4,466  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,461.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Reales: 36 1/8 x 24 1/8" (Largo x Ancho)
  • Desde el Piso Hasta la Parte Inferior de la Plataforma: 6 7/8"
  • Desde el Piso Hasta la Parte Superior de la Plataforma: 7 1/4" 
  • Diámetro de Ojal: 5/8"
  • Barra de Remolque:
    • Diámetro: 1/2"
    • Largo Total: 36"
  • Ruedas (Ancho): 2"
MATERIAL:
  • Barra de Remolque: Acero
TEMPERATURA:
  • -18° - 49°C (14° - 140°F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO91 x 61 cm36 x 24"
TIPO DE LLANTA102 mm, PoliolefinaPoliolefina de 4"
CAPACIDAD DE CARGA907 kg2,000 lbs.
PESO28 kg61 lbs.
PARTES:
  • H-4821 Rueda Giratoria de Poliolefina para Plataformas con Ruedas de Uso Pesado - 4 x 2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:17:03 PM; USWEB12