Silla de Tela de Alta Calidad para Trabajo

Sillas multiusos con asiento y reposapiés ajustables a su gusto.
  • Brinda acojinado adicional para máxima comodidad.
  • Fácil de ensamblar. No requiere herramientas.
  • Incluye asiento y respaldo reclinable y descansabrazos acojinados ajustables.
  • Incluye cinco tapas para patas de 2".
  • Ruedas opcionales ofrecen movilidad sobre alfombra y superficies duras. Se venden por separado.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4823 Tela de Alta Calidad 18 x 17" 300 22-32" 39 $11,836 $11,550  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,729.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 17 1/2 x 17" (Ancho x Profundidad)
  • Respaldo:
    • 16 1/2 x 10" (Ancho x Alto)
    • Rango de Ajuste Vertical: 4 3/8"
    • Ajuste Horizontal: vería según la función de inclinación
  • Reposapiés:
    • Diámetro: 18"
    • Se ajusta desde aproximadamente 3" hasta 12" por encima de la base.
  • Altura del Asiento con Ruedas Opcionales: 23 - 33"
GROSOR:
  • Posterior: 1 1/2"
  • Asiento: 2 1/2"
MATERIAL:
  • Reposapiés: Cromado
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajuste de altura neumático.
  • Gira 360°.
  • Ajuste de la Inclinación:
    • Asiento: 6° hacia adelante y atrás
    • Respaldo: 11° hacia adelante, 15° hacia atrás
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la certificación Greenguard Gold.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD46 x 122 cm18 x 17"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE56-81 cm22-32"
PESO18 kg39 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
PARTES:
  • H-1375-BASE Base Estrella para Sillas de Trabajo
  • H-3732-GLC Cilindro con Elevación de Gas para Silla de Trabajo
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:05:32 AM; USWEB29