Cajón con Cerradura para Mesa de Trabajo - 25 x 22 x 6", 64 x 56 x 15 cm

Personalice sus mesas y estaciones de trabajo.
  • Se instala en la parte inferior de la mesa de trabajo.
  • Incluye tornillería de instalación.
  • Cerradura con 2 llaves.
  • Use con estaciones y mesas de trabajo de 30" o más de ancho.

    Cajón para Mesa de Trabajo
Precio con IVA incluido: $3,036.88 / c/u.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-4833 Cajón para Mesa de Trabajo 25 x 22 x 6" 28 $3,850  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,466.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Cajón:
    • Exteriores (Reales): 24 1/2 x 24 3/16 x 6"
    • Interiores: 22 7/8 x 21 7/8 x 3 3/4"
  • Exteriores (Incluyendo la Cubierta): 25 x 24 1/2 x 6"
  • Cubiertas de Acero Solamente (Distancia entre los Soportes de Instalación): 22 1/2" de distancia
MATERIAL:
  • Exterior: Acero pulvirrevestido
COMPATIBILIDAD:
CARACTERÍSTICAS:  
  • Guías: Baleros  
  • Los cajones se pueden instalar uno al lado del otro. 
  • Llaves Diferentes
CAPACIDAD:
  • 70 lbs
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Incluye:
    • (8)  Pernos para cubiertas de acero
    • (8) Tornillos para cubiertas Laminadas/de Madera
  • Se incluyen canales de instalación con la Mesa de Trabajo de Acero, sin el cajón.
    • No se requieren canales de instalación para:
      • Material Compuesto
      • Arce
      • Plástico Laminado
      • ESD
      • Cubiertas de Acero Inoxidable (Tornillos solamente)
  • Se necesitan canales adicionales si se instala más de un cajón a una mesa con cubierta de Acero.  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)64 x 56 x 15 cm25 x 22 x 6"
PESO13 kg28 lbs.
PARTES:
  • H-1138-TSUPQ Canal de Instalación para Mesas de Trabajo y Estaciones de Trabajo de Alta Calidad de Acero de 36" de Ancho
  • H-1222-HRDWR Tornillería para Mesas de Trabajo
  • H-1550-LOCK Cerradura y Llaves de Cajones para Mesas de Trabajo
  • H-2174-TSUPQ Canal de Instalación para Mesas y Estaciones de Trabajo de Alta Calidad de Acero - 30" de Ancho
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 12:13:20 PM; USWEB8