Master Lock® Candado para Exteriores - Llaves Iguales, Eslabón de 1 1⁄8", 29 mm, 29 mm

Fabricación sólida para uso en exteriores. Aptos para subestaciones eléctricas y tráileres.
  • Cubierta resistente a impactos y al ambiente protege contra agua, hielo y tierra.
  • Cuerpo de acero de uso pesado.
  • Eslabón de acero templado resistente a barretas, cortes y sierras.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN INTERIOR DE ESLABÓN PRECIO UNITARIO (MÍN. 3) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ALTO ANCHO 3 12+
H-4852 Llaves Iguales 1 1/8" 7/8" $902 $880  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,138.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Diámetro del Bucle/Eslabón: 5/16"
  • Ancho del Cuerpo: 2 1/8"
INCLUYE:
  • (2) Llaves
    • Todos los H-4852 Candados usan llaves #18G245.
NÚMERO DE MODELO:
  • Master Lock®: 6121KA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ALTURA INTERIOR DEL ESLABÓN29 mm1 1/8"
ANCHO INTERIOR DEL ESLABÓN22 mm7/8"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:01:57 AM; USWEB11