Estantería de Acero para Uso Pesado - 60 x 24 x 72", 152 x 61 x 183 cm

Mayor capacidad de almacenamiento para motores, troqueles y partes de máquina pesadas. ¡Hasta 3,250 lbs. por repisa!
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Acceso por los cuatro lados para cargar y descargar fácilmente.
  • Postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16.
  • Acabado resistente pulvirrevestido.
  • Hecha en EUA.

    Estantería de Acero para Uso Pesado
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4862 602472" 5 5 3,250 263 $20,988 $20,328  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,346.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho y Profundidad Exteriores: Agregue 5/8" a las dimensiones listadas.
  • Altura de Repisa: 2 11/16"
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 13,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 61 x 183 cm60 x 24 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA1,474 kg3,250 lbs.
PESO119 kg263 lbs.
PARTES:
  • H-1060-CTR Soporte para Repisa Central de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1061-LRA24 Soporte para Repisa Exterior de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1523-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 72"
  • H-1523ANCHOR Placas de Anclaje para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-4862-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero de Uso Pesado - 60 x 24"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:39:11 AM; USWEB29