Gabinete de Acero para Extintor - Instalación en Superficie, 10 lb

Gabinetes de acero vistoso minimizan la apariencia del extintor. Reutilizables.
  • Instalación sencilla. Elija un lugar y cuelgue. Sobresale 6" de la pared.
  • Ventanas transparentes de plexiglás con práctica asa.
  • Acabado esmaltado completamente blanco.
  • Extintores se venden por separado.
Tornillería para instalación no incluida
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4872 10 lbs. 9624" 10 $2,640 $2,552  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 9 x 5 5/8 x 24"
  • Exteriores:
    • Con Puerta: 9 1/2 x 5 7/8 x 24 3/8"
    • Sin Puerta: 9 1/4 x 5 3/4 x 24 1/8"
  • Orificios para Instalación:
    • Diámetro: (5) 3/16"
    • Espacio:
      • (3) Orificios Superiores: 3" de distancia
      • (2) Orificios Inferiores: 6" de distancia
      • Distancia entre los Orificios Superiores e Inferiores: 20"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
EMPAQUE:
  • Antes de instalar, quite la película protectora en ambos lados del acrílico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR5 kg10 lbs.
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO23 x 15 x 61 cm9 x 6 x 24"
PESO5 kg10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 05:21:43 PM; USWEB25