Rack para Llantas - 96 x 18 x 84", 244 x 46 x 213 cm

Mantenga en existencia las llantas que quiera, ahorre el espacio que necesita. Esenciales para llanteras, agencias de autos y clubes de mayoreo.
  • Ensamble sin pernos. Las repisas entran a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Postes de acero calibre 14. Acabado pulvirrevestido resistente.
  • Un lado – Almacenamiento vertical que se instala en la pared.

    Sin Pernos, Ajuste Rápido del Rack
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD DE REPISA
(LBS.)
CAPACIDAD
DE LLANTAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4882 961884" 3 1,000 27 98 $7,524 $7,128  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,727.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Kit de Ruedas H-8779.
DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
  • Profundidad Total (Si se usan conexiones de pared): 27"
GROSOR:
  • Calibre 14
CAPACIDAD:
  • La capacidad en cuanto a cantidad de llantas puede variar según el tamaño de la llanta.
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa.
  • Total: No excede las 13,000 lbs
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
  • Soportes para Repisas: Corren horizontalmente entre las repisas delanteras y traseras para brindar soporte.
USO:
  • No recomendado para semillantas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO244 x 46 x 213 cm96 x 18 x 84"
CAPACIDAD DE REPISA454 kg1,000 lbs.
PESO44 kg98 lbs.
PARTES:
  • H-1060-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 84"
  • H-1965-CONCT Placa de Unión para Racks Amplios de Almacenamiento
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:45:57 AM; USWEB29