Uline Diablito de Aluminio de Asa Curvada - Llantas Sólidas

Aluminio liviano, resistente y fácil de manejar.
  • Maniobre fácilmente con una mano.
  • Calidad, valor y años de servicio.
  • Base biselada.
  • 52" de alto. Llantas de 10".
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
TIPO DE
LLANTA
BASE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4884 500 Caucho Sólido de 10" 14 x 7 1/2" 26 $4,576 $4,290  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,308.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Totales: 18.5 x 52.2" 
  • Profundidad: 18 1/2" 
  • Llantas (Ancho): 2.2"
  • Eje (Diámetro): 5/8"
MATERIAL:
  • Base: Aluminio
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.): H-3358
PARTES COMPATIBLES:
Uline
Llantas de Caucho de 10" (cap. para 250 lbs)
H-3357
Llantas de Caucho de 10"  (cap. para 400 lbs)
H-100WH
Llantas Neumáticas de 10" (cap. para 350 lbs)
H-3359
Neumática Antiponchaduras de 10" (capacidad para 300 lbs.)
H-5454
Magliner

Llantas de Caucho de 10" (cap. para 500 lbs)
H-3379
Neumática de 10" (Cap. para 500 lbs.)
H-3380
Base
16 x 13"H-3199-NOSE
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
    TIPO DE LLANTA25 cm, Caucho SólidoCaucho Sólido de 10"
    BASE36 x 19 cm14 x 7 1/2"
    PESO12 kg26 lbs.
    PARTES:
    • H-1361-NOSE Base para Diablito de Aluminio Estándar Uline - 14 x 7 1/2"
    • H-3358 Uline Llanta de Caucho Sólido - Capacidad de 400 lb, 10", 25 cm
    • H-4493 Kit de Tornillería del Eje/Llanta para Diablitos de Aluminio Estándar Uline
    ¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 06:22:58 PM; USWEB12