Rack Vertical para Barras - 36 x 24 x 85", 91 x 61 x 216 cm

Sostiene y organiza tuberías, conductos y madera en menos espacio.
  • Tres compartimentos de 9" de ancho para almacenamiento. Cada uno con capacidad de 1,000 lbs.
  • Tres repisas con reborde soportan artículos, partes o cajas más pequeños.
  • Postes resistentes de acero calibre 11. Acabado pulvirrevestido resistente.
  • Cadena de seguridad mantiene los artículos en su lugar.
  • Incluye tornillería para instalación en concreto.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
COMPARTIMENTOS
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4888 36 x 24 x 85" 3 3,000 125 $8,052 $7,788  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,340.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 36 1/4 x 24 1/4 x 84 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Compartimientos de Almacenamiento (Profundidad): 7 1/2"
  • Repisas:
    • Superior: 35 3/8 x 5 5/8"
    • Medio: 35 3/8 x 9 5/8"
    • Inferior: 35 3/8 x 13 5/8"
    • Reborde: 1 1/8"
  • Base (Utilizable): 35 3/4 x 5 5/8"
  • Soportes en Cruz: 54 1/4 x 1 1/8"
  • Cadena de Seguridad: 38"
MATERIAL:
  • Brazos, Base y Soportes Transversales: acero calibre 11
  • Repisas: acero calibre 17
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 216 cm36 x 24 x 85"
CAPACIDAD1,361 kg3,000 lbs.
PESO57 kg125 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/06/2026 11:24:08 PM; USWEB26