Bomba de Acero Inoxidable para Cubetas

Despache líquidos de cubetas sin derrames desastrosos ni goteos.
  • Recomendada para inflamables, solventes y químicos agresivos.
  • Acero inoxidable tipo 316 y PTFE.
  • Incluye adaptador de 3" y 2 5/8" para cubeta y adaptador de 2" para el tapón.
  • Cumple con FDA.

    Bomba de Acero Inoxidable para Cubetas
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA PARA
CONTENEDOR
FLUJO POR
BOMBEO
ALCANCE POR DEBAJO
DE TAPA DE LA CUBETA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4897 Acero Inoxidable 3.5 - 7 Gals. 8 oz. 20" 2 $2,618 $2,354  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Largo):
    • Asa Abajo: 25"
    • Asa Arriba: 42 1/2" 
  • Exteriores (Diámetro):  
    • Cuerpo: 1 1/8"
    • Vertedor: 1/2"
MATERIAL:
  • Materiales en contacto con el agua:
    • Acero Inoxidable 316
    • PTFE (politetrafluoroetileno)
      • Nota: Compruebe siempre la compatibilidad química del producto con los materiales húmedos.
TEMPERATURA:
  • Máxima: 77 °C (140 °F)
COMPATIBILIDAD:
  • Compatible con aberturas de tambo con rosca Fina o NPS de 2".
  • Compatibilidad Química: GUÍA
USO:
  • Es posible que se necesite un mazo para aplicar los adaptadores.
ESPECIFICACIONES:
  • Viscosidad Máx.: 1,000 cps
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE AJUSTA AL CONTENEDOR13 - 26 L3.5 - 7 gal.
VELOCIDAD DE FLUJO POR BOMBEO237 ml8 oz.
LLEGA POR DEBAJO DE LA TAPA DE CUBETA51 cm20"
PESO1 kg2 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/18/2026 10:53:09 AM; USWEB5