Magliner® Diablito de Aluminio Convertible Jr. - Llantas Sólidas

Versátil. Se convierte fácil y rápido de diablito a carrito de plataforma.
  • 51” de alto. Doble asa. Fácil de mover.
  • Capacidad: diablito 500 lbs.; plataforma 1,000 lbs.
  • Ruedas de poliuretano de 5" retráctiles.
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
TIPO DE
LLANTA
BASE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-4937 500/1,000 Caucho Sólido de 10" 18 x 7 1/2" 45 $11,220 $10,802  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,015.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Posición Vertical:
    • Altura (Real): 51 1/2"
    • Exteriores de Llanta a Llanta (Ancho): 19 1/2"
  • Posición de Plataforma:
    • Tamaño de Plataforma (de Base a Asa): 38 1/4 x 12 1/8"
  • Llantas (Ancho): 2 3/4"
  • Ruedas (Ancho): 1 1/4"
  • Eje (Diámetro): 5/8"
MATERIAL:
  • Base: Aluminio
REPUESTOS:
LLANTAS COMPATIBLES:
Uline
Caucho de 10" (Cap. para 250 lbs.)
H-3357
Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.)
H-100WH
Caucho de 10" (Cap. para 400 lbs.)
H-3358
Neumática de 10" (Cap. para 350 lbs.) 
H-3359
Neumática Antiponchaduras de 10" (capacidad para 300 lbs.)
H-5454
Magliner

Neumática de 10" (Cap. para 500 lbs.)
H-3380
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    CAPACIDAD DE CARGA227/454 kg500/1,000 lbs.
    TIPO DE LLANTA25 cm, Caucho SólidoCaucho Sólido de 10"
    BASE46 x 19 cm18 x 7 1/2"
    PESO20 kg45 lbs.
    PARTES:
    • H-1006-HRDWR Kit de Tornillería de Llantas para Diablitos Convertibles de Aluminio Magliner®
    • H-1006-NOSE Base para Diablito Magliner® - 18 x 7 1/2"
    • H-1006CASTER Rueda de Poliuretano para Diablitos de Aluminio Convertibles Magliner® - Giratoria, 5 x 1 1/4"
    • H-11594 Pestillo del Asa y Ensamble de Bloqueo para Diablitos Convertibles de Aluminio Magliner®
    • H-1382-SPRDR Ensamble de la Varilla y el Soporte de la Espaciadora para Diablitos Convertibles de Aluminio Magliner®
    • H-3379 Magliner® Llanta de Caucho Sólido - 10", 25 cm
    ¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 06:25:05 PM; USWEB12