Carrito Ajustable para Paneles - 30 x 60"

Personalice su carrito para cualquier tamaño de panel u hoja.
  • 7 posiciones de conectores para máxima versatilidad.
  • Incluye 2 divisores de cada altura:
    12", 24" y 36".
  • Capacidad de 1 tonelada.
  • Ruedas de poliuretano de 6": 2 giratorias, 2 rígidas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE PLATAFORMA
ANCHO x LARGO
ALTURA DE
DIVISORES
CAPACIDAD
DE CARGA
TIPO DE
LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-4945 Plataforma de Acero 30 x 60" 12-36" 2,000 lbs. Poliuretano de 6" 178 $14,278 $13,442  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,562.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Totales: 30 x 64"
  • Alto:
    • Total: 42 1/2"
    • Plataforma: 9 1/2"
  • Postes (Diámetro): 1 1/4"
  • Distancia entre Ranuras: 3"
  • Llantas (Ancho): 2"
MATERIAL:
  • Plataforma/Postes: acero pulvirrevestido calibre 14
USO:
  • No es a prueba de intemperie.
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES: (No incluye tornillería.)
Poliuretano de 5"Rígidas: H-4230
Giratorias: H-4231
Giratorias con Freno: H-4232
Poliolefina de 6"H-3322
Poliuretano de 6"H-4942
Caucho de 6"H-3326
Acero de 6"H-2112*
Poliolefina de 8"H-3323
Poliuretano de 8"H-4943
Neumáticas de 8"H-3328
Kit Gris: H-2505CASKIT*
Kit Negro: H-2473CASKIT*
Caucho de 8"H-3327
H-2530-GIRAT.
H-2530RIGID
Neumáticas de 10"H-3329
                                                     *Incluye tornillería.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA ANCHO x LARGO76 x 152 cm30 x 60"
ALTURA VERTICAL30 - 91 cm12-36"
CAPACIDAD DE CARGA907 kg2,000 lbs.
TIPO DE LLANTAPoliuretano de 15 cmPoliuretano de 6"
PESO81 kg178 lbs.
PARTES:
  • H-4945-12 Divisor de Carrito para Paneles - 12 x 60"
  • H-4945-24 Divisor de Carrito para Paneles - 24 x 60"
  • H-4945-36 Divisor de Carrito para Paneles - 36 x 60"
  • H-4946 Rueda de Poliuretano para Carritos Ajustables para Paneles - Rígida, 6 x 2"
  • H-4947 Rueda de Poliuretano para Carritos Ajustables para Paneles - Giratoria, 6 x 2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:11:56 PM; USWEB12