Banda Transportadora de Ruedas de Patín por Gravedad - 24" x 5'

Bandas transportadoras livianas para exhibición de productos y líneas de ensamble temporales. Fáciles de armar y desarmar.
  • Ruedas de patín de acero de giro libre mueven rápidamente el producto.
  • Conecte marcos de acero para longitudes más largas. 3" de distancia entre los centros de los ejes.
  • Use con Trípodes, se venden por separado.
* Capacidad basada en una carga real distribuida de forma equitativa
MODELO
NO.
ANCHO LARGO DE
SECCIÓN
RUEDAS/
PIE
CAP. DE
MARCO* (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
TOTAL ENTRE MARCOS 1 2+
H-4965 24" 22" 5' 20 1,300 58 $6,000 $5,760  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,960.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Estructura: 2 1/2" Alto x 1" borde
  • Ejes - Diámetro: 1/4"
  • Ruedas:
    • Diámetro: 1 15/16" 
    • Juego 3/8" de alto
MATERIAL:
  • Estructura: acero pulvirrevestido calibre 12
  • Ruedas: Acero recubierto en zinc 
  • Baleros: de acero, lubricados
COMPATIBILIDAD:
  • Se debe usar una Base de Trípode.
  • No compatible con Soporte en H para Banda Transportadora de Rodillos por Gravedad.
CARACTERÍSTICAS:
  • Enlace de gancho y barra para conectar bandas transportadoras para longitudes más largas.
CAPACIDAD:
  • Armazón: 260 lbs por pie
  • Rueda: 50 lbs. por rueda
USO:
  •   Para más estabilidad, 3 ruedas deben estar siempre debajo del producto.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO TOTAL61 cm24"
ANCHO ENTRE MARCOS56 cm22"
LARGO DE LA SECCIÓN1.5 M5'
CAPACIDAD DEL MARCO*590 kg1,300 lbs.
PESO26 kg58 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/19/2020 02:25:58 a. m.; USWEB6 -0-0/0.0-1